ユニティー+耐熱ガラスジャグ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00577212 品番8293
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
満水容量(mL)500 質量(kg)0.14 サイズS 寸法(幅W×高さH)(mm)138×82 口径(Φmm)78 TKG品番9-0918-0701 TKG品番(2017)6-1754-0701

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00577212
2022-01-29
用途:
キッチンで
その他業種

注ぎ口があるだけで、とても使いやすい。
レンジ対応だし色々使えます。
楽しみ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする