アーテック[和紙]
アーテック[和紙]の ラップ・消耗品・食品包材
アーテック[和紙]の 食品容器
アーテック[和紙]の 紙鍋・アルミ鍋
紙鍋ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00578454
品番
T32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
耐熱土
仕様
遠赤 超耐熱 強化陶器
質量(g)
300
外径×高さH(Φmm×mm)
165×40
底内寸法(mm)
105