メイン画像
カール事務器
カール事務器の 文房具
カール事務器の ステープラー/パンチ
カール事務器の 手動パンチ
グリッサー B5/26穴
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00578780
品番
GSP-26
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
1スライドで簡単にルーズリーフ化できるパンチ
日本製
仕様
穴あけ枚数:5枚 穿孔能力(0.45mm)
質量(kg)
1.4
備考
穿孔能力は、PPC用紙64g/m
2
(約0.09mm厚)使用時での枚数です。
穴数
26
対応
B5/26穴専用 バインダーノート用
穿孔能力(枚)
5
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
465×85×96
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
グリッサーシリーズのご紹介
参考になった