リス
リスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リスの 卓上備品・テーブルウェア
リスの カスター・卓上用調味料入れ
ブルーム ピッチャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00580563
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
910
材質
本体・蓋:PMMAパッキン:シリコン
質量(g)
430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
172×106×193
耐熱温度(℃)
70
TKG品番
9-1969-1801
TKG品番(2017)
6-1762-1801