アルミ いろはこんろ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00584352 品番 M10804
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

昔ながらの和の風合いをアルミ合金にて再現いたしました。アルミ製である為、破損いたしません。
そのまま食器洗浄機に使用できる為、衛生的にも優れています。また、独自の構造設計で通気性に優れている為、炭の燃焼効率もよくなっています。

高さ(mm)105 寸法(幅W×奥行D)(mm)122×122 サイズ 質量(g)435 材質アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×122×105 TKG品番9-2129-0102 TKG品番(2017)6-1963-0602
注意
※<QSKA8>敷板、<QSM10>炭入れは別売です。
※必ず専用の炭入れ・敷板を御使用下さい。加熱すると、こんろが熱くなりますので、やけどに御注意下さい。漆塗りの机での御使用は御遠慮下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする