アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 秋冬 ボトムス
裏アルミ防寒パンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00586988
品番
5882
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
反射パイピング付の裏アルミ防寒パンツ
用途
作業
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
72〜84