TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「弥生」 薬味皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00592366
品番
YA32
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(g)
26
耐熱温度(℃)
120
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ90×19
TKG品番
9-2147-0901
TKG品番(2017)
6-1982-0901