TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
二段江戸弁当 仕切付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00593303
品番
YBMN2
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質表示と、素材の特長AABS樹脂・熱可塑性樹脂(耐熱温度約60℃洗浄機不可)耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。耐熱温度:75℃
食器の種類
和食器
材質
ABS
色
溜
質量(g)
390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×122×88
TKG品番
9-2156-0101
TKG品番(2017)
6-1988-0101