タカギ産業
タカギ産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
タカギ産業の グラス・食器・カトラリー
タカギ産業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
きれいな器 幼稚園
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00593425
品番
PR23
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
ポリプロピレン
形状
角皿
規格
内キティ/透明ハローキティ
間口W×奥行D×高さH(mm)
173×146×45
TKG品番
9-2165-0502
TKG品番(2017)
6-1998-0502