曜日別特売
VFS1430-2E-01 VFS1000シリーズ SMC 00599855

VFS1000シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード00599855品番VFS1430-2E-01
参考基準価格(税別)¥15,680販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式
有効断面積mm^2(Cv値): 9.0(0.50)
使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9

ねじの種類(-) Rc接続口径1/8切換方式3位置エキゾーストセンタコイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)型式直接配管形リード線取出方法グロメットターミナルボディ型式パイロット集中排気ボディ形式(30) パイロット集中排気マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする