470220 シエナ タンブラー ボルミオリ・ロッコ 00608658

シエナ タンブラー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード00608658 品番470220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,520
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ボルミオリ・ロッコボルミオリ・ロッコの沿革はガラスの歴史。1825年パルマに最初の工場を設立以来、その発展の中で常に機械と素材、そしてデザインにあたり革新を取り入れてきました。古来からのガラス名匠の知識と情熱を現代的工業プロセスと一体化させる優れた技能で、イタリアのみならず国際市場でも「メイド・イン・イタリア」の秀逸さをアピールし愛用されています。シエナシリーズ。

容量(mL)400 材質全面強化ガラス 直径(Φmm)88 口径×高さH(mm)88×133 TKG品番(2017)6-2049-1401 食器の種類洋食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00608615
2017-12-08
用途:
カフェでのウォーターグラス
飲食業

カフェで使う水も白湯も入れることの出来る小さいグラスを探しており、
デザイン、手取り感など満足できるモノでした。価格もこなれており、
業務用としては最適でした。

対象商品:
00608642
2017-04-24
用途:
アイスコーヒー用です。

アイス用に探してました。容量、デザインも気に入ってます。満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする