KQL06-02S エルボ KQL SMC 00610811

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルボ KQL

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード00610811 品番KQL06-02S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は51種類から選べます 他の種類を見る

めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
ねじ部のシール付

材質
ボディ:C3604、PBT、PP
打込みハーフ:C3604(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604、PBT
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
ボディ:黒色
リリースブッシュ:青色
有効断面積(mm2)
ナイロン:11.4
ウレタン:9.0
寸法A(mm)27.5 寸法D1(Φmm)12.8(最大径) 寸法D2(Φmm)10 寸法H(mm)14 (六角対辺) 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)27 寸法M(mm)17 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 接続ねじR1/4 質量(g)22 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 適合チューブ材質:ナイロン、ポリウレタン 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
注意
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09144992
2013-08-03
用途:
機械装置の製作

メーカー品なので品質は問題ありません。調達が1個単位で出来るのでものすごく助かります。他方、1案件に多種類かつ必要数が多い場合があるので、できれば価格がもっと安くなればいいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする