ブランチエルボユニオン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード00611134 品番KQLU06-M6
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様

適合チューブ外径(Φmm)6 ねじ寸法M6×1.0 寸法H(mm)13 (六角対辺) 有効断面積(mm2)ナイロン:4.3/ウレタン:4.3 形状ブランチエルボユニオン 材質(本体)C3604BD・PBT・PP 質量(g)13 流体空気/一般工業用水 使用温度範囲(℃)空気:-5〜60/水:0〜40 (凍結なきこと) 寸法L1(mm)21 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)29.5 ねじの種類M 寸法D(Φmm)12.8(最大径) 寸法L2(mm)27 寸法P(mm)12.8 寸法L3(mm)33.5 寸法M(mm)17 色(本体)黒色 使用真空圧力(kPa)-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする