※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ブランチエルボユニオン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
00611195
品番
KQLU10-04S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじ寸法
R1/2
寸法H(mm)
22 (六角対辺)
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:40.8/ウレタン:29.0
形状
ブランチエルボユニオン
材質(本体)
C3604BD・PBT・PP
質量(g)
64
流体
空気/一般工業用水
使用温度範囲(℃)
空気:-5〜60/水:0〜40 (凍結なきこと)
寸法L1(mm)
27
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法A(mm)
45.5
寸法D(Φmm)
18.5(最大径)
寸法L2(mm)
44.5
寸法P(mm)
18.5
寸法L3(mm)
54
寸法M(mm)
21
色(本体)
黒色
使用真空圧力(kPa)
-100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00611195
KQLU10-04S
41397772
KQ2LU10-04AS
ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ
SMC
1袋(5個)
¥
3,798
税込
¥
4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です