※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
両口チーズユニオン KQT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
M5×0.8
注文コード
00611737
品番
KQT06-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
材質
ボディ:C3604、PBT、PP
打込みハーフ:C3604(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604、PBT
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
色
ボディ:黒色
リリースブッシュ:青色
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:4.5
ウレタン:4.5
寸法A(mm)
17.4
寸法D1(Φmm)
11.6(最大径)
寸法D2(Φmm)
-
寸法H(mm)
7 (六角対辺)
寸法L1(mm)
16.1
寸法L2(mm)
14.7
寸法M(mm)
13.5
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気・水
接続ねじ
M5×0.8
質量(g)
4.4
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
適合チューブ
材質:ナイロン、ポリウレタン
保証耐圧力(MPa)
3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
注意
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法です。