※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
両口チーズユニオン KQT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
16
接続ねじ
R3/8
注文コード
00611913
品番
KQT16-03S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
ねじ部のシール付
材質
ボディ:C3604、PBT、PP
打込みハーフ:C3604(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604、PBT
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
色
ボディ:黒色
リリースブッシュ:青色
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:71
ソフトナイロン:71
寸法A(mm)
44.5
寸法D1(Φmm)
26.5(最大径)
寸法D2(Φmm)
20.9
寸法H(mm)
22 (六角対辺)
寸法L1(mm)
34
寸法L2(mm)
38
寸法M(mm)
25
形状
チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
16
使用流体
空気・水
接続ねじ
R3/8
質量(g)
112
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
適合チューブ
材質:ナイロン、ソフトナイロン
保証耐圧力(MPa)
3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
注意
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00611913
KQT16-03S
24085776
KQ2T16-03AS-X35
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T16
SMC
1袋(5個)
¥
6,698
税込
¥
7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です