※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ブランチユニオンワイ KQU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
00612105
品番
KQU06-99
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様
適合チューブ外径(Φmm)
6
流体
空気/一般工業用水
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
C3604BD・PBT・PP
質量(g)
18
使用温度範囲(℃)
空気:-5〜60/水:0〜40 (凍結なきこと)
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:13.4/ウレタン:10.6
寸法L1(mm)
55.5
寸法A(mm)
38.5
寸法D(Φmm)
12.8(最大径)
寸法L2(mm)
20
寸法P(mm)
12.8
寸法M(mm)
17
寸法Q(mm)
11.7
色(本体)
黒色
使用真空圧力(kPa)
-100