KQU10-99 ブランチユニオンワイ KQU SMC 00612245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブランチユニオンワイ KQU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード00612245 品番KQU10-99
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様

適合チューブ外径(Φmm)10 流体空気/一般工業用水 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)C3604BD・PBT・PP 質量(g)26 使用温度範囲(℃)空気:-5〜60/水:0〜40 (凍結なきこと) 有効断面積(mm2)ナイロン:40/ウレタン:28.4 寸法L1(mm)71.5 寸法A(mm)50.5 寸法D(Φmm)18.5(最大径) 寸法L2(mm)27.5 寸法P(mm)18.5 寸法M(mm)21 寸法Q(mm)16.1 色(本体)黒色 使用真空圧力(kPa)-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする