SB201 木製角皿 テスク 00613768

木製角皿

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード00613768品番SB201
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
材質とち材サイズ高さ(mm)20質量(g)280短辺(mm)210長辺(mm)320内形寸法(幅W×奥行D)(mm)290×180TKG品番9-2012-0801TKG品番(2017)6-1817-0801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00613768
2017-11-15
用途: お客様のお茶などをお出しする時
有限会社三真商事サービス業

非常に使いやすい。(大きさ、重さ、色具合)良い。
また、利用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする