佐野製作所
MS 18-8サービストレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
小
大
小
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00614985
品番
MR127
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
0.68
サイズ
小
短辺(mm)
227
長辺(mm)
328
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
255×190
TKG品番
9-2008-0602
TKG品番(2017)
6-1820-0502