カーサ コースター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6枚) 注文コード00616385 品番DH099C
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

テーブルを彩る華やかな脇役。布製のマットでは表現出来ない、一味違ったニュアンス。
16種類の豊富なバリエーションで、テーブルを華麗に演出します。
簡単に汚れを拭えるのでシミになりにくく、水洗いも可能です。

材質ポリ塩化ビニル70%、ポリエステル30% 形状 幅(間口)W×奥行D(mm)105×100 ホワイトサンド 耐熱温度(℃)120 TKG品番9-2017-1201 TKG品番(2017)6-1821-1201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00616498
2023-10-12
用途:
コースターとして
合同会社Notrecette 様 (飲食業)

やや大ぶりのサイズなので大ジョッキの下にも敷けて良いですね。コースターとしての水滴を吸う機能は全くないですが、見た目も良いので概ね満足です!食洗機にかけてもオッケーだし。
たまに端がほつれますがライターで炙ると良い感じにまとまります。問題ないです。

対象商品:
00616358
2023-09-25
用途:
飲食店のコースター
有限会社英龍 様 (飲食業)

和風モダンな感じが気に入ってリピートしています。耐久性などはまだわかりませんがお掃除が楽そうです

対象商品:
00616498
2022-08-16
用途:
テーブルクロス
その他業種

製造過程の問題だと思いますが、袋から出し使用すると同時にプラスチックだと思われる粉が出てきて驚きました。違う色も注文しましたが返品の手続きを取りました。

対象商品:
00616297
2015-03-26
用途:
コースターとして

1個と書いておりますが、1袋6枚入りの品物でした。
20枚ほしくて注文しましたら、120枚届きました。大変驚きました。
きちんと商品説明お願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
表記を修正させて頂きました。
商品の返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口までご連絡をお願い致します。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする