シンビ
メニューブック クリップ式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
用紙サイズ
A4
A4
B5
色
黒
茶
赤
緑
黒
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00622064
品番
MS301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,150
クリップタイプ
色
黒
用紙サイズ
A4
ページ数
ビニール付6ページ
材質
本体:発泡塩ビシート/ピン:ステンレス/ビニール:PP/紙:クラフト
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×315
TKG品番
9-2037-0401
TKG品番(2017)
6-1843-0401