ニチバン
ニチバンの クラフトテープ
クラフト粘着テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
00623034
品番
No315H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
使いやすくて、よくつき、とても便利なテープです。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
用途
段ボール箱の梱包などに。
種別
汎用タイプ
基材
ポリプロピレン
伸度(%)
9
粘着力(N/10mm)
4.57
引張強度(N/10mm)
68.3