キングファイル G (ヨコ型)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズB5 ヨコ型 収納枚数500 注文コード00626297 品番965N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品はサイズ・収納枚数など14種類から選べます 他の種類を見る

表紙の芯材には古紙配合率100%のリサイクル芯材を使用。表紙は燃やしても塩化水素ガスを発生しない「オレフィン素材」を採用。表紙ととじ具が簡単に分別可能。中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具を使用。書類のピックアップも簡単です。

サイズB5 ヨコ型 グレー 収納枚数500 とじ厚(mm)50 背幅(mm)66 高さ(mm)199 幅(mm)278 付属品カラーインデックス1組 材質表紙芯材:再生紙、貼表紙:オレフィン素材、とじ具:スチール タイプヨコ型 エコマーク認定認定 穴数2穴 穴間隔(mm)80 開閉とじ具:片開き エコマーク認定番号17 112 082

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-07
用途:
A4横の書類保管に
建設業・工事業

その工事全体で発生する書類の量を見極めつつ厚さを選択するが、使用量が1冊2冊の時にはわざわざ買いに行かなくても受取を現場事務所にして届けてもらう事が出来るモノタロウは凄く便利。
製品は安定のキングジム性なので過不足なくお値段相応。

2024-11-28
用途:
パーツリストの保管
いちかはモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

必要十分です。今後貴重になってくる資料なのでキングファイルで保管しました。

対象商品:
00626394
2021-09-03
用途:
事務
株式会社利治鉄工 様 (製造業)

品質も良く使いやすく、価格も適正で大変満足しています。リピートしたい商品の一つです。

対象商品:
00626403
2020-04-22
用途:
オフィス用

他サイトや店舗より安かったので満足です!!!!!!

対象商品:
00293782
2016-07-06
用途:
伝票のファイリング
大藤株式会社 様 (製造業)

いつも使用しているので問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする