TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
トゥインクル タンブラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00628574
品番
PC105
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
自動洗浄機・高温消毒も可能です。
容量(mL)
220
材質
ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)
80
直径×高さ(mm)
68×84
TKG品番
9-2212-1601
TKG品番(2017)
6-2064-1101
食器の種類
洋食器