ボダム
ボダムの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ボダムの グラス・食器・カトラリー
ボダムの マグカップ・グラス・コップ
ボダム アッサム コーヒーグラスセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
00628757
品番
455316
参考基準価格(税別)
¥4,267
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
耐熱ガラス・ステンレススチール
容量(mL)
370
質量(kg)
0.49
直径×高さ(mm)
Φ90×115
TKG品番
9-2276-0601
TKG品番(2017)
6-2061-0601