シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド オーバルグラタン皿 (ツバ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
茶
TKG品番
9-2298-0301
TKG品番(2017)
6-2081-0301
注文コード
00632458
品番
101120B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
色・TKG品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
陶器
色
茶
高さ(mm)
28
底寸法(mm)
158×88
TKG品番
9-2298-0301
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
178×112×25
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
203×120
TKG品番(2017)
6-2081-0301
注意
※直火にはかけられません。