シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド オーバルグラタン皿 (ツバ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00632476
品番
101131B
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
陶器
色
茶
高さ(mm)
44
底寸法(mm)
253×130
TKG品番
9-2298-0303
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
278×158×37
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
310×170
TKG品番(2017)
6-2081-0303
注意
※直火にはかけられません。