シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド オーバルグラタン皿 (ツバ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00632485
品番
101136B
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
陶器
色
茶
高さ(mm)
48
底寸法(mm)
300×150
TKG品番
9-2298-0304
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
327×184×43
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
365×200
TKG品番(2017)
6-2081-0304
注意
※直火にはかけられません。