シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド オーバルグラタン皿 (ツバ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00632494
品番
101142B
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
陶器
色
茶
高さ(mm)
56
底寸法(mm)
350×175
TKG品番
9-2298-0305
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
381×219×48
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
418×230
TKG品番(2017)
6-2081-0305
注意
※直火にはかけられません。