シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド オーバルグラタン皿 (手付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00632555
品番
029821B
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
陶器
色
茶
高さ(mm)
30(耳含む42)
底寸法(mm)
143×90
TKG品番
9-2298-0501
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
165×115×21
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
215×120
TKG品番(2017)
6-2081-0501
注意
※直火にはかけられません。