シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド オーバルグラタン皿 (手付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00632564
品番
029828B
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
材質
陶器
色
茶
高さ(mm)
37(耳含む52)
底寸法(mm)
200×125
TKG品番
9-2298-0502
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
225×155×31
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
280×165
TKG品番(2017)
6-2081-0502
注意
※直火にはかけられません。