シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド 角グラタン皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00632598
品番
101127B
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
陶器
色
茶
高さ(mm)
38
底寸法(mm)
240×125
TKG品番
9-2298-0701
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
261×146×31
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
270×150
TKG品番(2017)
6-2081-0701
注意
※直火にはかけられません。