シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド 角グラタン皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
茶
TKG品番
9-2298-0702
TKG品番(2017)
6-2081-0702
注文コード
00632607
品番
101133B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,500
この商品は
色・TKG品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
陶器
色
茶
高さ(mm)
45
底寸法(mm)
293×158
TKG品番
9-2298-0702
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
316×180×39
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
328×194
TKG品番(2017)
6-2081-0702
注意
※直火にはかけられません。