シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド 角グラタン皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00632616
品番
101139B
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
陶器
色
茶
高さ(mm)
52
底寸法(mm)
345×190
TKG品番
9-2298-0703
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
370×205×44
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
385×233
TKG品番(2017)
6-2081-0703
注意
※直火にはかけられません。