曜日別特売
301113B シェーンバルド 丸オーブンディッシュ シェーンバルド 00632686

シェーンバルド 丸オーブンディッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
底径(Φmm)105
内容量1個注文コード00632686品番301113B
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質陶器高さ(mm)50容量(L)0.45内径×深さ(mm)Φ126×45底径(Φmm)105上部外径(Φmm)135TKG品番9-2298-0902TKG品番(2017)6-2081-0902
注意
※直火にはかけられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする