シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド 丸オーブンディッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00632695
品番
301115B
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
陶器
色
茶
高さ(mm)
67
容量(L)
0.6
内径×深さ(mm)
Φ143×50
底径(Φmm)
122
上部外径(Φmm)
153
TKG品番
9-2298-0903
TKG品番(2017)
6-2081-0903
注意
※直火にはかけられません。