シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド 丸オーブンディッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00632704
品番
301117B
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
陶器
色
茶
高さ(mm)
65
容量(L)
0.9
内径×深さ(mm)
Φ159×60
底径(Φmm)
138
上部外径(Φmm)
173
TKG品番
9-2298-0904
TKG品番(2017)
6-2081-0904
注意
※直火にはかけられません。