シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド ラメキン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
茶
TKG品番
9-2298-1001
TKG品番(2017)
6-2081-1001
注文コード
00632738
品番
30117B
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・TKG品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
陶器
色
茶
高さ(mm)
40
内径×深さ(mm)
Φ60×38
底径(Φmm)
50
上部外径(Φmm)
70
TKG品番
9-2298-1001
TKG品番(2017)
6-2081-1001
注意
※直火にはかけられません。