シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド ラメキン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
茶
TKG品番
9-2298-1002
TKG品番(2017)
6-2081-1002
注文コード
00632747
品番
30118B
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・TKG品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
陶器
色
茶
高さ(mm)
47
内径×深さ(mm)
Φ70×42
底径(Φmm)
56
上部外径(Φmm)
78
TKG品番
9-2298-1002
TKG品番(2017)
6-2081-1002
注意
※直火にはかけられません。