シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド バターポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00632765
品番
02984B
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
陶器
色
茶
高さ(mm)
40
内径×深さ(mm)
Φ42×40
底径(Φmm)
37
上部外径(Φmm)
60
TKG品番
9-2298-1101
TKG品番(2017)
6-2081-1101
注意
※直火にはかけられません。