シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド スフレ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00632792
品番
101120B
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
材質
陶器
色
茶
高さ(mm)
35
内径×深さ(mm)
Φ190×31
底径(Φmm)
170
TKG品番
9-2299-0103
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
230×200
TKG品番(2017)
6-2082-0103
注意
※直火にはかけられません。