シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド スフレ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00632808
品番
101122B
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
材質
陶器
色
茶
高さ(mm)
38
内径×深さ(mm)
Φ207×32
底径(Φmm)
187
TKG品番
9-2299-0104
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
255×218
TKG品番(2017)
6-2082-0104
注意
※直火にはかけられません。