シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド スープチューリン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00632896
品番
189845B
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
陶器
色
茶
高さ(mm)
85
容量(L)
0.45
内径×深さ(mm)
Φ97×73
底径(Φmm)
75
上部外径(Φmm)
110
TKG品番
9-2299-0601
TKG品番(2017)
6-2082-0601
注意
※直火にはかけられません。