シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド スープチューリン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00632905
品番
189890B
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
陶器
色
茶
高さ(mm)
100
容量(L)
0.9
内径×深さ(mm)
Φ123×89
底径(Φmm)
97
上部外径(Φmm)
140
TKG品番
9-2299-0602
TKG品番(2017)
6-2082-0602
注意
※直火にはかけられません。