シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド スープチューリン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00632914
品番
1898250B
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
陶器
色
茶
高さ(mm)
140
容量(L)
2.5
内径×深さ(mm)
Φ167×129
底径(Φmm)
128
上部外径(Φmm)
190
TKG品番
9-2299-0603
TKG品番(2017)
6-2082-0603
注意
※直火にはかけられません。