シェーンバルド スカラップシェル ラウンド型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00632966 品番029813B
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質陶器 高さ(mm)35 底径(Φmm)73 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)140×145 TKG品番9-2299-1101 上部外寸(幅W×奥行D)(mm)155×145 TKG品番(2017)6-2082-1101
注意
※直火にはかけられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする