シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド チーズディッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00632984
品番
02989B
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
陶器
色
茶
高さ(mm)
42
底寸法(mm)
77×80
TKG品番
9-2299-1301
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
71×80×28
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
90×95
TKG品番(2017)
6-2082-1301
注意
※直火にはかけられません。