シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド オーバルグラタン皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00633045
品番
301124W
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,459
販売価格(税別)
¥
7,690
バスケットに入れる
材質
陶器
色
白
高さ(mm)
38
底寸法(mm)
190×108
TKG品番
9-2300-0102
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
238×135×27
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
247×148
TKG品番(2017)
6-2083-0102
注意
※直火にはかけられません。