シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド オーバルグラタン皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00633088
品番
301140W
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥27,390
販売価格(税別)
¥
24,900
バスケットに入れる
材質
陶器
色
白
高さ(mm)
58
底寸法(mm)
325×173
TKG品番
9-2300-0106
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
367×220×48
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
388×238
TKG品番(2017)
6-2083-0106
注意
※直火にはかけられません。